GA-JK062 これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86411764 GA-JK062 これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86411764 GA-JK062 これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86411764 GA-JK062 これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86411764 GA-JK062 これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86411764

これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86411764 品番 GA-JK062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径1S 用途サニタリー配管を固定する支持金具です。 材質ステンレス 形状ヘルール継手 寸法A(mm)59 接続ねじM10 寸法B(mm)28 寸法C(mm)25.4
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする