GA-JK087 これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86412017 GA-JK087 これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86412017 GA-JK087 これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86412017 GA-JK087 これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86412017 GA-JK087 これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86412017

これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86412017 品番 GA-JK087
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径1S 材質シリコン、SUS304 メッシュ200 用途サニタリー配管用のストレーナーです。 形状ヘルール継手
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする