GA-JK088 これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86412026 GA-JK088 これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86412026 GA-JK088 これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86412026 GA-JK088 これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86412026 GA-JK088 これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86412026

これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1.5S メッシュ200 注文コード86412026 品番GA-JK088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・メッシュなど15種類から選べます 他の種類を見る

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径1.5S 材質シリコン、SUS304 メッシュ200 用途サニタリー配管用のストレーナーです。 形状ヘルール継手
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする