GA-FK119 これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412096 GA-FK119 これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412096 GA-FK119 これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412096 GA-FK119 これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412096 GA-FK119 これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412096

これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86412096 品番 GA-FK119
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 シルバー 取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2 用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86412096
2023-05-24
用途:
ホースの交換
荒井アンドアソシエイツ株式会社 様

純正の物と同じように使用できる。
長さもちょうどいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする