GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の シャワー用品
GAONA(ガオナ)の シャワーホース
これエエやん KVK用シャワーホース 交換用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86412157
品番
GA-FK125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
ホース長さ(m)
1.8
色
シルバー
取付ねじ
混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
用途
KVKの混合栓用シャワーホースのシルバーです。