GA-FK137 これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412279 GA-FK137 これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412279 GA-FK137 これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412279 GA-FK137 これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412279 GA-FK137 これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412279

これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86412279 品番 GA-FK137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 ホワイト 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2 用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする