GA-LC039 これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ) 86412306 GA-LC039 これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ) 86412306 GA-LC039 これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ) 86412306 GA-LC039 これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ) 86412306 GA-LC039 これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ) 86412306 GA-LC039 これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ) 86412306

これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86412306 品番GA-LC039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。
余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。
本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。
交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホース長さ(m)1.4〜4 ホース外径(Φmm)23 ホース内径(Φmm)16 用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
電気洗濯機に暖かいふろ水の残り湯を使うとき。

古くなった電気洗濯機に、風呂給水ホースが接続出来てうれしい。
どこの店に行っても、交換できるホースはありませんよと言われ続けて来た。
もうふろ水は利用できないものとあきらめていた。
やったー! という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする