GA-JK116 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412559 GA-JK116 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412559 GA-JK116 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412559 GA-JK116 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412559 GA-JK116 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412559 GA-JK116 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412559

これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86412559 品番 GA-JK116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
異なるサイズのサニタリー配管に直接溶接できます。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。

呼び径ヘルール側:2.5S、溶接側:32A 用途サニタリー配管用の異径ヘルール継手です。 材質SUS304 寸法A(mm)77.5 寸法B(mm)37.1 寸法C(mm)42.7
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする