これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86412699 品番 GA-JK130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。
ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。
ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

材質SUS304 呼び径ヘルール側:2S 呼び径(ねじ)20(Rp3/4) 用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。 形状ヘルール継手 呼び径(B)3/4 呼び2S×20 呼び径(A)20 寸法A64.0
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする