これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86412814 品番 GA-FK140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
シャワーヘッド側のネジがG1/2になっているので、話題のマイクロバブルシャワーヘッドや節水シャワーヘッドなどをアダプターなしで取付けできます。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良いです。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 ホワイト 取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2 用途KVKの混合栓用シャワーホースです。 材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする