GA-FK146 これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 GAONA(ガオナ) 86412875 GA-FK146 これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 GAONA(ガオナ) 86412875 GA-FK146 これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 GAONA(ガオナ) 86412875 GA-FK146 これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 GAONA(ガオナ) 86412875 GA-FK146 これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 GAONA(ガオナ) 86412875 GA-FK146 これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 GAONA(ガオナ) 86412875

これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 86412875 品番 GA-FK146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
工事業者様向けのまとめ買い商品です。
銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 シルバー 取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2 用途KVKの混合栓用シャワーホースの10本セットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする