MH6series 熱伝導式湿度計 MH6シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●湿度●▼センサ:熱伝導式●▼出力:相対湿度●▼測定範囲:0〜100%rh(結露させないこと)●▼精度定格:±5%rh(25℃、50%rhにおいて)●▼応答時間:60秒以内(90%応答、25℃一定下において)●▼出力信号:4〜20mA DC(測定範囲において)●▼負荷抵抗:500Ω以下●温度●▼センサ:白金測温抵抗体Pt100●▼測定範囲:0〜60℃●▼精度定格:±(0.5+0.02|T-25|)℃ T:環境温度●▼応答時間:6分以内(90%応答、10℃→25℃のステップ、静止空気中)●▼出力信号:Pt100Ω・3線式●センサ部互換性:互換●使用温度範囲:0〜60℃●電源電圧(消費電力):24V DC±10%(約4VA)●接続方法:端子接続(M3.5×8)●取付方法:ネジ止め(M5×2)●材質:鋼板●質量:約1.3kg●その他:出力補正(ゼロシフト)±5% 湿度応答可変機能(最大時定数64s)●外形寸法(一部突起部除く) 注文コード86413016 品番MH6B10
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。

仕様●湿度●▼センサ:熱伝導式●▼出力:相対湿度●▼測定範囲:0〜100%rh(結露させないこと)●▼精度定格:±5%rh(25℃、50%rhにおいて)●▼応答時間:60秒以内(90%応答、25℃一定下において)●▼出力信号:4〜20mA DC(測定範囲において)●▼負荷抵抗:500Ω以下●温度●▼センサ:白金測温抵抗体Pt100●▼測定範囲:0〜60℃●▼精度定格:±(0.5+0.02|T-25|)℃ T:環境温度●▼応答時間:6分以内(90%応答、10℃→25℃のステップ、静止空気中)●▼出力信号:Pt100Ω・3線式●センサ部互換性:互換●使用温度範囲:0〜60℃●電源電圧(消費電力):24V DC±10%(約4VA)●接続方法:端子接続(M3.5×8)●取付方法:ネジ止め(M5×2)●材質:鋼板●質量:約1.3kg●その他:出力補正(ゼロシフト)±5% 湿度応答可変機能(最大時定数64s)●外形寸法(一部突起部除く) アズワン品番67-4916-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする