GA-JK161 これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413146 GA-JK161 これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413146 GA-JK161 これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413146 GA-JK161 これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413146 GA-JK161 これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413146

これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86413146 品番 GA-JK161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径ヘルール側:1S 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び径(ねじ)20(R3/4) 用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする