トライメイト
トライメイトの 物品棚/収納用品
トライメイトの 軽・中量棚
トライメイトの 軽・中量棚用オプション
マグネットフック カラビナフックタイプ TR-MGF003シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:シルバー●直径(mm):35●カラビナ部寸法(mm):40×20×4●質量(g):65●耐荷重(kg):約8●カラビナ可動範囲:自在回転、前後180度
注文コード
86413217
品番
TR-MGF003-35-SV
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超強力なマグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊り下げ可能です。、引っ掛け部分はカラビナによってホールドされます。
仕様
●色:シルバー●直径(mm):35●カラビナ部寸法(mm):40×20×4●質量(g):65●耐荷重(kg):約8●カラビナ可動範囲:自在回転、前後180度
アズワン品番
67-4919-60