マグネットフック カラビナフックタイプ TR-MGF003シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:シルバー●直径(mm):30●カラビナ部寸法(mm):40×20×4●重量(g):66●耐荷重(kg):約6●カラビナ可動範囲:自在回転、前後180度 注文コード86413235 品番TR-MGF003-30-SV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

超強力なマグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊り下げ可能です。、引っ掛け部分はカラビナによってホールドされます。

仕様●色:シルバー●直径(mm):30●カラビナ部寸法(mm):40×20×4●重量(g):66●耐荷重(kg):約6●カラビナ可動範囲:自在回転、前後180度 アズワン品番67-4919-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする