GA-JK174 これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86413277 GA-JK174 これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86413277 GA-JK174 これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86413277 GA-JK174 これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86413277 GA-JK174 これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86413277

これエエやん ホースアダプター ヘルール継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86413277 品番 GA-JK174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。
ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径ヘルール側:1.5S 材質SUS316L タケノコ外径(Φmm)38.1 用途サニタリー配管用のホースアダプターです。 形状ヘルール継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする