トライメイト
トライメイトの 物品棚/収納用品
トライメイトの 軽・中量棚
トライメイトの 軽・中量棚用オプション
マグネットフック プラスチック TR-MGF005シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:レッド●直径(mm):16●高さ(mm):35●重量(g):6
注文コード
86413314
品番
TR-MGF005-RD
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックタイプの強力マグネットフックです。
仕様
●色:レッド●直径(mm):16●高さ(mm):35●重量(g):6
アズワン品番
67-4919-67