工具用フック マグネット式 コンクリートスリーブ・取付けネジ付属 TR-MGF006シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:オレンジ●フック形状:角●質量(g):約158●寸法(mm):12.5×6.5×2●耐荷重(kg):約10●付属品:コンクリートスリーブ×1本、取付けネジ×1本 注文コード86413330 品番TR-MGF006-OR
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

工具用マグネットフックです。、フック部分はラバーでカバーされてるのでインパクトドライバーやツール類を掛けても傷をつけません。

仕様●色:オレンジ●フック形状:角●質量(g):約158●寸法(mm):12.5×6.5×2●耐荷重(kg):約10●付属品:コンクリートスリーブ×1本、取付けネジ×1本 アズワン品番67-4919-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする