トライメイト
トライメイトの 物品棚/収納用品
トライメイトの 軽・中量棚
トライメイトの 軽・中量棚用オプション
工具用フック マグネット式 コンクリートスリーブ・取付けネジ付属 TR-MGF006シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:オレンジ●フック形状:U字●質量(g):約158●寸法(mm):12.5×6.5×2●耐荷重(kg):約10●付属品:コンクリートスリーブ×1本、取付けネジ×1本
注文コード
86413348
品番
TR-MGF006U-OR
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工具用マグネットフックです。、フック部分はラバーでカバーされてるのでインパクトドライバーやツール類を掛けても傷をつけません。
仕様
●色:オレンジ●フック形状:U字●質量(g):約158●寸法(mm):12.5×6.5×2●耐荷重(kg):約10●付属品:コンクリートスリーブ×1本、取付けネジ×1本
アズワン品番
67-4919-72