アイボルト付きマグネット TR-MGF007シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:シルバー●直径(mm):32●高さ(mm):57.4●重量(g):57.4●吸力(kg):0-30 注文コード86413375 品番TR-MGF007-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

先端にアイボルトの付いた超強力マグネットです。、工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げる事ができます。

仕様●色:シルバー●直径(mm):32●高さ(mm):57.4●重量(g):57.4●吸力(kg):0-30 アズワン品番67-4919-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする