※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
注文コード86413406
品番ONC1590AKAWHGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
収納性に優れた、どんなオフィスにもマッチするやさしい色調とフォルム。ハイカウンターは高さ950mm。使いやすく、A4サイズの書類、ボックスファイルなどがさらに効率的に収納できるようになりました。どんなオフィスにもマッチするやさしい色調とフォルムを採用。ユニットタイプですので、レイアウト変更にもフレキシブルに対応します。