トライメイト
トライメイトの 物品棚/収納用品
トライメイトの 軽・中量棚
トライメイトの 軽・中量棚用オプション
アイボルト付きマグネット TR-MGF007シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:シルバー●直径(mm):75●高さ(mm):92●重量(g):621●吸力(kg):0-100
注文コード
86413418
品番
TR-MGF007-75
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
先端にアイボルトの付いた超強力マグネットです。、工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げる事ができます。
仕様
●色:シルバー●直径(mm):75●高さ(mm):92●重量(g):621●吸力(kg):0-100
アズワン品番
67-4919-79