仕様●同軸ネブライザー●Analytik Jena (Bruker, Varian)ICP-MS aurora M90、Analytik Jena (Bruker, Varian)ICP-MS aurora M90, 800-MS シリーズ、Nu Instruments ICP-MS Nu Plasma、Thermo (Finnigan) Element /Neptuneで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:1L/min サンプル流量:0.1mL/min●材質:硼珪酸ガラス●許容サンプル塩濃度:最高20%●許容サンプル粒子径:最大75μm
アズワン品番67-4921-90