仕様●同軸ネブライザー●DCタイプコネクター付き●PerkinElmer - ICP-OES ICP-OES AVIO 500/200/Optima 8x00 シリーズ/Optima 2000/4000/5000/7000 DV/4300V, 5300V, 7300Vシリーズで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:0.7mL/min●サンプル流量:2mL/min●材質:硼珪酸ガラス●許容サンプル塩濃度:最高20%●許容サンプル粒子径:最大75μm
アズワン品番67-4921-98