Glass Expansion
Glass Expansionの 分析・環境・測定器具
Glass Expansionの 合成/反応
Glass Expansionの バブラー
ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー SeaSpray
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86413524
品番
A11-07-USS2
参考基準価格(税別)
¥159,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
仕様
●同軸ネブライザー●DCタイプコネクター付き●Agilent(Varian)社ICP-OES 700-ESシリーズ、VISTA 700シリーズで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:0.7L/min サンプル流量:2mL/min●材質:硼珪酸ガラス●許容サンプル塩濃度:最高20%●許容サンプル粒子径:最大75μm
アズワン品番
67-4921-88