ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー SeaSpray

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86413655 品番 ARG-1-USS04
参考基準価格(税別)¥167,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。

仕様●同軸ネブライザー●Analytik Jena (Bruker, Varian)ICP-MS aurora M90、Analytik Jena (Bruker, Varian)ICP-MS aurora M90, 800-MS シリーズ、Nu Instruments ICP-MS Nu Plasma、Thermo (Finnigan) Element /Neptuneで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:1L/min サンプル流量:0.4mL/min●材質:硼珪酸ガラス●許容サンプル塩濃度:最高20%●許容サンプル粒子径:最大75μm アズワン品番67-4921-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする