仕様●同軸ネブライザー●DCタイプコネクター付き●PerkinElmer社 AVIO 500/200、OPTIMA 4300V/5300V/7300V/2000/4000/5000/7000 DVシリーズ/8x00シリーズで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:0.7mL/min●サンプル流量:1mL/min●材質:ホウケイ酸ガラス●許容サンプルDS耐性:通常最大5%●許容サンプル粒子径:最大78μm●標準的な取込量:1mL及び3mL/min●高精度な構造による低RSDを実現
アズワン品番67-4922-13