仕様●同軸ネブライザー●DCタイプコネクター付き●SPECTRO ARCOSII/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS/Spectro Blue, Green/TI/DSOIで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:1mL/min●サンプル流量:2mL/min●材質:ホウケイ酸ガラス●許容サンプルDS耐性:通常最大5%●許容サンプル粒子径:最大78μm●標準的な取込量:1mL及び2mL/min●高精度な構造による低RSDを実現
アズワン品番67-4922-17