Glass Expansion
Glass Expansionの 分析・環境・測定器具
Glass Expansionの 合成/反応
Glass Expansionの バブラー
ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86413847
品番
A41-07-UM02
参考基準価格(税別)
¥144,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
仕様
●同軸ネブライザー●DCコネクター付き●Shimadzu ICPM-8500,2030で使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:0.7mL/min●サンプル流量:0.2mL/min●材質:ホウケイ酸ガラス●許容サンプルDS耐性:通常最大15%●標準的な取込量:0.05、0.1、0.2、0.4、0.6mL/min●高精度な構造による低RSDを実現
アズワン品番
67-4922-53