仕様●同軸ネブライザー●Nu Instruments社 Nu Plasma、Analytik Jena (Bruker, Varian)社aurora M90、800-MSシリーズ、Spectro ARCOS/Modula/CIROS/Genesis/Blue/Green、Thermo Element/Neptune/iCAP Q/Xシリーズで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:1mL/min●サンプル流量:0.2mL/min●材質:ホウケイ酸ガラス●許容サンプルDS耐性:通常最大15%●標準的な取込量:0.05、0.1、0.2、0.4、0.6mL/min●高精度な構造による低RSDを実現
アズワン品番67-4922-36