これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86413907 品番 GA-JK205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。
流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。
パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。
流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径2.5S×2S 材質ステンレス(SUS304) 用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。 形状レデューサー 寸法A(mm)109 寸法D(mm)47.8 寸法E(mm)64 寸法C(mm)59.5 寸法B(Φmm)77.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする