仕様●同軸ネブライザー●DCコネクター付き●PerkinElmer社 AVIO 500/200, Optima 8x00/2000/4000/5000/7000 DV Series/4300V, 5300V, 7300Vで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:0.7mL/min●サンプル流量:0.2mL/min●材質:ホウケイ酸ガラス●許容サンプルDS耐性:通常最大15%●標準的な取込量:0.05、0.1、0.2、0.4、0.6mL/min●高精度な構造による低RSDを実現
アズワン品番67-4922-49