仕様●同軸ネブライザー●Nu Instruments Nu Plasma、Analytik Jena (Bruker, Varian) aurora M90, 800-MSシリーズ、Thermo Element/Neputune で使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:1mL/min●サンプル流量:1mL/min●材質:HF耐性PEEK●許容サンプルDS耐性:通常最大30%●標準的な取込量:0.4および1.0mL/min●微粒子に対する耐性:最大75μm※取込量に依存
アズワン品番67-4922-71