曜日別特売
ARG-1-DM04 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass Expansion 86414346

ARG-1-DM04 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass Expansion 86414346
ARG-1-DM04 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass Expansion 86414346
ARG-1-DM04 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass Expansion 86414346
ARG-1-DM04 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass Expansion 86414346
ARG-1-DM04 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass Expansion 86414346
ARG-1-DM04 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass Expansion 86414346
ARG-1-DM04 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass Expansion 86414346

ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アズワン品番67-4922-72
67-4922-72
67-4922-75
67-4922-79
67-4922-77
67-4922-71
67-4922-81
67-4922-70
67-4922-66
67-4922-68
67-4922-85
67-4922-82
67-4922-65
67-4922-67
67-4922-76
67-4922-73
67-4922-74
67-4922-83
67-4922-69
67-4922-78
67-4922-80
67-4922-84
内容量1個注文コード86414346品番ARG-1-DM04
参考基準価格(税別)¥213,900販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用フッ酸対応PEEK製ネブライザーです。、耐フッ酸仕様で、高塩濃度のサンプルに適しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。

仕様●同軸ネブライザー●Nu Instruments Nu Plasma、Analytik Jena (Bruker, Varian) aurora M90, 800-MSシリーズ、Thermo Element/Neputuneで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:1mL/min●サンプル流量:0.4mL/min●材質:HF耐性PEEK●許容サンプルDS耐性:通常最大30%●標準的な取込量:0.4および1.0mL/min●微粒子に対する耐性:最大75μm※取込量に依存アズワン品番67-4922-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする