仕様●同軸ネブライザー●DCコネクター付き●PerkinElmer - AVIO 500/200/Optima 8x00 シリーズ/2000/4000/5000/7000 DV/4300V, 5300V, 7300Vシリーズで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:0.7mL/min●サンプル流量:1mL/min●材質:HF耐性PEEK●許容サンプルDS耐性:通常最大30%●標準的な取込量:0.4および1.0mL/min●微粒子に対する耐性:最大75μm※取込量に依存
アズワン品番67-4922-78