- ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 86414528

- ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 86414528
- ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 86414528
- ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 86414528
- ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 86414528
- ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 86414528
- ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 86414528
- ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 86414528
- ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 86414528
- ターピーエコフレンドシート#3000 萩原工業 86414528

ターピーエコフレンドシート#3000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2形状折りたたみタイプ注文コード86414528品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。

用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など仕様シート本体の継ぎ目:あり形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.22ブルーエコマーク認定認定厚さ#3000寸法(m)規格:5.4×7.2材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ×ヨコ:25×16質量(g/m2)150引裂強度(N)タテ×ヨコ:140×100呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2仕上り寸法(m)5.31×7.10材質(ハトメ)PE(ジョイントホール)特性耐候性グリーン購入法適合引張強度(N/5cm)タテ×ヨコ:630×600エコマーク認定番号22 128 002再生材使用使用
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ジョイントホール部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする