ターピーエコフレンドシート#3000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)10×10 仕様シート本体の継ぎ目:あり 注文コード86414537 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は呼び寸法・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。

用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など 仕様シート本体の継ぎ目:あり 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.22 ブルー エコマーク認定認定 厚さ#3000 寸法(m)規格:10×10 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ×ヨコ:25×16 質量(g/m2)150 引裂強度(N)タテ×ヨコ:140×100 呼び寸法(縦×横)(m)10×10 仕上り寸法(m)9.79×9.93 材質(ハトメ)PE(ジョイントホール) 特性耐候性 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60 引張強度(N/5cm)タテ×ヨコ:630×600 エコマーク認定番号22 128 002 再生材使用使用
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ジョイントホール部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする