伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 手袋・マスク・感染予防
伊藤忠リーテイルリンクの エプロン・ガウン 医療・検査用
プラスチックガウン ゴム袖タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
86414564
品番
SHG-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
防水性の高いポリエチレン製・エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単。医療や介護現場、お掃除や汚れ作業、水まわりの作業に最適です。
色
ブルー
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.020
着丈(cm)
約113
袖丈(cm)
約72
タイプ
ゴム袖
用途
病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。