プラスチックガウン 指フックタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード86414573 品番SHG-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

防水性の高いポリエチレン製・エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単。医療や介護現場、お掃除や汚れ作業、水まわりの作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.020 着丈(cm)約119 袖丈(cm)約74 タイプ指フック 用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86414573
2022-11-30
用途:
歯科診療にて使用
医療・福祉・介護関連業

これまでこのメーカーのYSG-007を愛用していたが、廃盤になり代用品として紹介されたこちらを購入してみました。比較すると、生地がかなり薄くなり、袖が短くなり、腰に巻く部分が短くなりました。生地の薄さは穿孔による不安があり、袖の短さは(指フックのため)腕の可動域の縮小に繋がります。腰に巻く部分が短くなった事で、これまで前方で結べていたものが後方で結ぶ事になりました。総じてかなり使いにくくなったと感じています。価格が上がってでも旧製品の再販を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする