※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86414589 品番 20TPBUZ-331A
参考基準価格(税別)¥85,600 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。

吸入/吐出口径(mm)20×20 出力(kW)0.03 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 全揚程(m)3.9/2.0 吐出量(L/min)15/30 タイプ特殊横型 設置場所屋内 用途冷温水循環用。各種機械セット用。 質量(kg)6 種類冷温水循環ポンプ 極数2極 形式全閉外扇屋外形 保護装置プロテクタ(内蔵) 取扱液工業用水、農業用水 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z) 材質(羽根車)CAC401 材質(主軸)SUS430(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)0.1 液温(℃)0〜90 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする