仕様●同軸ネブライザー●DCコネクター付き●PerkinElmer AVIO 200/500/Optima 8x00/2000/4000/5000/7000 DV/4300V/5300V/7300Vシリーズで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:0.7mL/min●サンプル流量:2mL/min●材質:PFA●許容サンプルDS耐性:通常最大15%●標準的な取込量:0.05、0.1、0.2、0.4、0.6および2.0mL/min●微粒子に対する耐性:最大75μm※取込量に依存●強力で安定した自己吸引力を備えています。
アズワン品番67-4923-17