ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86414687 品番 ARG-1-PFA01
参考基準価格(税別)¥291,800 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用PFA製ネブライザーです。、高純度PFAを使用しているため、超微量分析に適しています。、耐フッ酸仕様です。、ポンプ不要の自動吸引型です。

仕様●同軸ネブライザー●Analytik Jena (Bruker, Varian)aurora M90/ 800-MS、Nu Instruments Nu Plasma、SPECTRO ARCOSII/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS/Blue/Green、Thermo Element/Neputuneで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:1mL/min●サンプル流量:0.1mL/min●材質:PFA●許容サンプルDS耐性:通常最大15%●標準的な取込量:0.05、0.1、0.2、0.4、0.6および2.0mL/min●微粒子に対する耐性:最大75μm※取込量に依存●強力で安定した自己吸引力を備えています。 アズワン品番67-4923-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする