曜日別特売
40TPBZ-4021B 冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所 86414713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)0.4
電圧(V)単相100
吸入/吐出口径(mm)40×40
内容量1台注文コード86414713品番40TPBZ-4021B
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。

用途
冷温水循環用。各種機械セット用。
吸入/吐出口径(mm)40×40出力(kW)0.4電圧(V)単相100周波数(Hz)60全揚程(m)10.8/8.0吐出量(L/min)110/180タイプ特殊横型設置場所屋内質量(kg)20種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(羽根車)CAC401材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする