仕様●同軸ネブライザー●Analytik Jena (Bruker, Varian)aurora M90/ 800-MS、Nu Instruments Nu Plasma、SPECTRO ARCOSII/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS/Blue/Green、Thermo Element/Neputuneで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:1mL/min●サンプル流量:0.2mL/min●材質:PFA●許容サンプルDS耐性:通常最大15%●標準的な取込量:0.05、0.1、0.2、0.4、0.6および2.0mL/min●微粒子に対する耐性:最大75μm※取込量に依存●強力で安定した自己吸引力を備えています。
アズワン品番67-4923-02