※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鶴見製作所
鶴見製作所の 陸上ポンプ
循環ポンプ TPHZ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86414878
品番
20TPHZ-533B
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
吸入/吐出口径(mm)
20×20
出力(kW)
0.05
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
5.0/4.0
吐出量(L/min)
25/35
タイプ
特殊横型
設置場所
屋内、屋外
用途
クーリングタワー循環用。循環用。
質量(kg)
6
極数
2極
形式
全閉外扇屋外形
保護装置
プロテクタ(内蔵)
取扱液
工業用水、農業用水
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
FC180
材質(羽根車)
樹脂
材質(主軸)
SUS430(接液部)
構造(軸受)
密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)
0.1
液温(℃)
0〜90
配管接続方式
特殊フランジ
関連資料:
外形寸法図(0.02MB)
構造図(0.03MB)
性能曲線図(0.02MB)
(0.4MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません