※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鶴見製作所
鶴見製作所の 陸上ポンプ
循環ポンプ TPHZ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86414896
品番
25TPHZ-1023B
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
吸入/吐出口径(mm)
25×25
出力(kW)
0.1
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
8.0/7.0
吐出量(L/min)
26/39
タイプ
特殊横型
設置場所
屋内、屋外
用途
クーリングタワー循環用。循環用。
質量(kg)
8.6
極数
2極
形式
全閉外扇屋外形
保護装置
プロテクタ(内蔵)
取扱液
工業用水、農業用水
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
FC180
材質(羽根車)
樹脂
材質(主軸)
SUS430(接液部)
構造(軸受)
密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)
0.1
液温(℃)
0〜40
配管接続方式
特殊フランジ
関連資料:
外形寸法図(0.02MB)
構造図(0.03MB)
性能曲線図(0.02MB)
(0.4MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません