インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86415167 品番SI-1600C(S)ULTRA
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。

最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)148 全高(mm)174 質量(kg)1.15 空気消費量(m3/min)0.65 騒音レベル(dB(A))79 振動(a)S2.7.7 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ 用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
注意
※安定した性能を維持する為に、定期給油を行ってください。
※給油の不足は、パーツの発熱・摩耗等の原因となり、作動不良・性能低下など、ツールの寿命に大きく影響します。適切な給油管理を行ってください。
※エアーモーター部:毎日作業前には、エアーインレットからエアーツール専用オイル(マシン油 ISO VG8相当)を0.5C.C位給油し、約3〜5秒間オイルが馴染むように、空回ししてください。製品使用後にも給油作業を推奨します。
※エアー圧は5〜7kg/平方センチメートルの範囲内でご使用ください。これより高圧力で使用した場合、寿命を短くしたり、故障の原因となります。又、それ以下で使用した場合は能力不足となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする