曜日別特売
SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 86415228

※本体画像

SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 86415228
SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 86415228
SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 86415228
SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 86415228
SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 86415228
SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 86415228
SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 86415228
SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 86415228
SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 86415228

充電式水中ポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード86415228品番SSP-1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に!
電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る
使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能
スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能

用途
散水や洗浄作業に
吐出口径(mm)20電圧(V)18全揚程(m)17.5吸入揚程(m)2最大吐出量(L/min)30使用流体清水(5-40℃)セット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123
関連資料:(0.94MB) (4.24MB)
注意
※水が無い状態での運転はおやめください。故障の原因となります。

商品説明動画

KOSHIN 充電式水中ポンプ_SSP-1820
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 作物の水やり、機械洗浄
農・林・水産業

用水路がわきにある畑でのみずやりや作業後の機械洗浄につかっております。ホームセンターで買ったホールリールのアダプターが同じサイズだったので、それをつけて使ってます。便利で使いやすい商品だと思います。

対象商品 : 86415228
2024-05-14
用途: 農薬散布時の機械への給水
農・林・水産業

以前は、バスポンプを改造した物を使用していましたが、この商品を見て即購入を決めました。使用してみましたが、大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする