トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品

(713件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6ロール) 注文コード 86415273 品番 -
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。

幅(mm)107 タイプシングル 長さ(m)120 種別芯あり 芯径(mm)38 材質再生紙 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック 質量(g)約249/ロール 香りなし 質量(kg/パック)1.5 グリーン購入法適合 仕様ミシン目入、エンボス加工 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C147379
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※一度に多量の紙をトイレに流しますと、紙づまりの原因になりますので使用量には注意してください。
※トイレに紙芯を流さないでください。
※火気の近くに置かないでください。

商品説明動画

【トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 】長さ2倍巻きで省スペース! .
この動画は、53人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 713
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86415273
2026-01-21
用途:
トイレ内で日常生活で
PAOPAO 様 (飲食業)

再生紙ということを、理解した上で購入したが、手触りがゴツゴツした感じで硬いなぁと思ったのと、  
 2倍巻でコンパクトなのはいいが、入り数が少ないのに、安くはないというのが第一印象。
 使用してみて、硬さは思ったより気にならず、再生紙独特の細かいクズのようなのが落ちたりがなく、水に濡れてもちぎれたりもない。床を拭いたりするのにも丈夫なので使える。しっかりとした巻で、減りが少なく、取り換えの手間が省ける。他の何倍巻より大変コンパクトな梱包のようで、置場に多く置けるため、スッキリと収納できる。また、クーポンが出たりする時には、お得感が感じられるし、かさばり重い物を、玄関まで配達して頂けるのは、ありがたい事だと思っています。また、購入したいです。

7人が参考にしています
対象商品:
86415307
2025-12-11
用途:
家庭用
サービス業

再生紙のトイレットペーパーとしては柔らかい方なので、まとめ買いしました。
か!!配送した西濃が最悪です!!置き配せず不在者通知を置いていく最悪な業者。
Googleマップで営業所のレビュー見たら、同様に個人宅への配送は最悪の評価ばかり。
そもそも、宅配ボックス指定しかないモノタロウも問題有り、置き配指定の選択がほしいです。
商品レビュー欄にしか改善点を発言できる場所がないのも良くないです。

11人が参考にしています
2025-12-06
用途:
市販トイレットペーパーの比較で購入
サービス業

今回今までに使用していた市販品(ドラッグストア)で購入していましたが、モノタロウブランドのトイレットペーパーをモノタロウブランド割引の時に購入しました。今回の商品は、市販品に比べ、紙質も遜色なく、肌触りも柔らかく。その上ホルダーから取り出す時も途中でちぎれないので非常に使い勝手が良かったです。価格面、品質に於いてもとても優れていて満足です。今後も、モノタロウブランドキャンペーンにて購入リピートしたいと思います。

8人が参考にしています
2026-02-27
用途:
普段使い
サービス業

1箱単位で購入すると、大量なトイレットペーパーを、自宅まで届けて貰えるので大いに助かります。肌触りも良く、気に入って使っています。シングルが好みなので、申し分有りません。

対象商品:
86415307
2026-01-20
用途:
自宅使用
不動産業

2倍巻きなので補充のサイクルが延長出来き、ストックスペースに関しても有利です。製品は、ややソフト感が足りないが、水に溶け易く現在リピート購入中です。

1人が参考にしています
2026-02-06
用途:
普通だと思います
製造業

今まで購入していたショップがサイバー攻撃で受発注中止中なので急遽購入。特に問題なさそうですが、肌触りは他社の方がいいので、サイバー攻撃対応が終わって安心できそうになったら元に戻す予定で、リピは無し

2026-01-29
用途:
自宅用

柔らかい質感で良いと思います。
ホームセンターで購入していましたが使い切ってみて2倍持つのならモノタロウブランドで良いかも?

1人が参考にしています
対象商品:
86415289
2026-02-13
用途:
トイレ
一心桜姶良温泉 様 (サービス業)

モノタロウブランド割引の時に購入しました。店舗のトイレ用として箱買いさせて頂いております。2倍巻きなので、交換頻度も減り重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする