曜日別特売
- トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 86415298

- トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 86415298
- トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 86415298
- トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 86415298
- トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 86415298
- トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 86415298
モノタロウ

トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品

(686件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(6ロール)
タイプダブル
長さ(m)60
内容量1パック(6ロール)注文コード86415298品番-
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。

幅(mm)107タイプダブル長さ(m)60種別芯あり芯径(mm)38材質再生紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック質量(g)約210/ロール香りなし質量(kg/パック)1.27グリーン購入法適合仕様ミシン目入、エンボス加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147379
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※一度に多量の紙をトイレに流しますと、紙づまりの原因になりますので使用量には注意してください。
※トイレに紙芯を流さないでください。
※火気の近くに置かないでください。

商品説明動画

【トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 】長さ2倍巻きで省スペース! .
この動画は、50が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:686
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86415273
2026-01-21
用途: トイレ内で日常生活で
PAOPAO飲食業

再生紙ということを、理解した上で購入したが、手触りがゴツゴツした感じで硬いなぁと思ったのと、  
 2倍巻でコンパクトなのはいいが、入り数が少ないのに、安くはないというのが第一印象。
 使用してみて、硬さは思ったより気にならず、再生紙独特の細かいクズのようなのが落ちたりがなく、水に濡れてもちぎれたりもない。床を拭いたりするのにも丈夫なので使える。しっかりとした巻で、減りが少なく、取り換えの手間が省ける。他の何倍巻より大変コンパクトな梱包のようで、置場に多く置けるため、スッキリと収納できる。また、クーポンが出たりする時には、お得感が感じられるし、かさばり重い物を、玄関まで配達して頂けるのは、ありがたい事だと思っています。また、購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 86415307
2025-12-11
用途: 家庭用
サービス業

再生紙のトイレットペーパーとしては柔らかい方なので、まとめ買いしました。
か!!配送した西濃が最悪です!!置き配せず不在者通知を置いていく最悪な業者。
Googleマップで営業所のレビュー見たら、同様に個人宅への配送は最悪の評価ばかり。
そもそも、宅配ボックス指定しかないモノタロウも問題有り、置き配指定の選択がほしいです。
商品レビュー欄にしか改善点を発言できる場所がないのも良くないです。

3が参考にしています
2025-12-06
用途: 市販トイレットペーパーの比較で購入
サービス業

今回今までに使用していた市販品(ドラッグストア)で購入していましたが、モノタロウブランドのトイレットペーパーをモノタロウブランド割引の時に購入しました。今回の商品は、市販品に比べ、紙質も遜色なく、肌触りも柔らかく。その上ホルダーから取り出す時も途中でちぎれないので非常に使い勝手が良かったです。価格面、品質に於いてもとても優れていて満足です。今後も、モノタロウブランドキャンペーンにて購入リピートしたいと思います。

3が参考にしています
2025-10-28
用途: ドラッグストアでの購入をやめました。
NCかわさきホームケア株式会社医療・福祉・介護関連業

事務所にて使用しております。
ドラッグストアにていつもトイレットペーパーを購入しておりました。
お手ごろな価格のものは破れやすく使いにくいですが
御社のトイレットペーパーは再生紙でも柔らかく破れず使いやすいです。
価格も良心的で助かっております。

5が参考にしています
対象商品 : 86415289
2026-01-22
用途: 飲食店
飲食業

飲食店のトイレ用として使用しています。再生紙ですが紙質は思ったよりしっかりしており、2倍巻きなので交換頻度が減って助かっています。コスパも良く業務用にちょうど良い商品です。

2026-01-29
用途: 自宅用

柔らかい質感で良いと思います。
ホームセンターで購入していましたが使い切ってみて2倍持つのならモノタロウブランドで良いかも?

2025-10-21
用途: 工場の各種トイレに
製造業

毎月2箱ペースで購入しています。
モノタロウブランドのセール日でお得に購入でき、市販の安いトイレットペーパーよりはややソフトな肌触りです。
1ロールは短めで棄てる芯の数が多いので、芯なしや1ロールが長いタイプが良い場合は違う商品の方が良いかもしれません…ただ単価を考えるとやはりお買い得なので引き続き定期的に購入予定です。

2026-01-20
用途: 事務所で使用
ツキジメンテナンス

ず~っと二枚重ねを使用していましたがシングルの方が使い易いと気付かせてくれた品物です、巻き数も多いので交換の回数や不要になる芯材の処分も減ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする